エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838160 品番DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980


Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 32 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1008 アズワン品番65-8021-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする