曜日別特売
DSBG-100-125-PPSA-N3 エアシリンダ DSBG-100-125-PPSA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:125mm Festo 65838239

エアシリンダ DSBG-100-125-PPSA-N3シリーズ ボア:100mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838239
品番
DSBG-100-125-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥127,578
販売価格(税別)
¥115,980


Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意

仕様
●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-125-PPSA-N3●コード番号:203-6498
アズワン品番
65-7997-23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする