曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DSBG-160-40-PPVA-N3 エアシリンダ DSBG-160-40-PPVA-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:40mm Festo 65838309

エアシリンダ DSBG-160-40-PPVA-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838309
品番
DSBG-160-40-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥223,278
販売価格(税別)値下げ
202,980


Festo ISO シリンダは、40 mm ストロークで 160 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 40 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様
●ストローク:40mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-40-PPVA-N3●コード番号:203-6519
アズワン品番
65-7979-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする