エアシリンダ DSBG-160-80-PPVA-N3シリーズ ボア:160mm ストローク:80mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838318 品番DSBG-160-80-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥232,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800


Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:80mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-80-PPVA-N3●コード番号:203-6502 アズワン品番65-7996-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする