フレアー式ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65838614 品番 M614FK
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フレアー式銅管継手の専用ナットです。

材質黄銅 厚さ(mm)28 寸法15 寸法L(mm)28 内径(Φmm)15.2 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水 空気 油 寸法d1(Φmm)15.2 呼び径(A)- 寸法dUNF7/8山14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする