ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
フレアー式ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838623
品番
M614FK
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質
黄銅
厚さ(mm)
28
寸法
15.88
寸法L(mm)
28
内径(Φmm)
16.1
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水 空気 油
寸法d1(Φmm)
16.1
呼び径(A)
-
寸法d
UNF7/8山14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材