エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838625 品番RM/92100/M/50
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


IMI Norgren RM /92100 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 50 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4069 アズワン品番65-7951-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする