エアシリンダ シリーズ ボア:160mm ストローク:500mm オス G 3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838634 品番DSBG-160-500-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800


Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークでピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:500mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-500-PPVA-N3●空圧接続:G 3/4●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552●コード番号:203-6637 アズワン品番65-8000-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする