フレアー式ナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65838666 品番 M614FK
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

フレアー式銅管継手の専用ナットです。

材質黄銅 厚さ(mm)14 寸法6A 寸法L(mm)14 内径(Φmm)6.2 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水 空気 油 寸法d1(Φmm)6.2 呼び径(A)6 寸法dG1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする