エアソレノイドバルブ 26220シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838686 品番2622000305202400
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980


IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量

仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:4.8W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-10℃●最高使用圧力:10 bar●ネジ規格:G●コード番号:218-0147 アズワン品番65-7907-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする