ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
フレアー式ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838702
品番
M614FKD
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
冷媒対応品。
フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質
黄銅
寸法
12.7
寸法L(mm)
22
寸法d1(Φmm)
12.9
寸法d
UNF3/4山16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材