ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
フレアー式ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838718
品番
M614FKD
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
冷媒対応品。
フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質
黄銅
寸法
15.88
寸法L(mm)
26
寸法d1(Φmm)
16.1
寸法d
UNF7/8山14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材