ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
フレアー式ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838727
品番
M614FKD
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
冷媒対応品。
フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質
黄銅
寸法
19.05
寸法L(mm)
30
寸法d1(Φmm)
19.2
寸法d
UNF11/16山14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材