ソロバン玉ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65838763 品番 M614RK
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。

材質黄銅 厚さ(mm)18 寸法12 寸法L(mm)18 内径(Φmm)12.2 寸法d1(Φmm)12.2 呼び径(A)- 寸法dG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする