ソロバン玉ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65838797 品番 M614RK
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。

材質黄銅 厚さ(mm)20 寸法15.88 寸法L(mm)20 内径(Φmm)15.2 寸法d1(Φmm)15.2 呼び径(A)- 寸法dG5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする