ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ソロバン玉ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838824
品番
M614RK
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質
黄銅
厚さ(mm)
10
寸法
3
寸法L(mm)
10
内径(Φmm)
3.2
寸法d1(Φmm)
3.2
呼び径(A)
-
寸法d
G1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材