ソロバン玉リング

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65838937 品番 M614RK-R
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。

材質黄銅 厚さ(mm)12 寸法15 寸法L(mm)12 外径(Φmm)19 寸法D(Φmm)19 寸法d(Φmm)15.2 呼び径(A)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65838982
2020-09-24
用途:
エアブローガンの長ノズル締め付けリングの交換

エアブローガンの長ノズルが緩くなってきました。ノズル締め付け部の銅パイプが伸びきったので切断して取り付け直します。締め付け用にそろばん玉リングが使われていたので、これを1個だけ注文したわけです。モノタロウさんもクタビレ儲けですが、後々いいこともあるでしょう。ブローガンを買い替えほうが手間がかからなくてよいのでは?という愚問はなしでお願いします。

対象商品:
65839034
2019-03-12
用途:
ボイラーの灯油配管

ボイラーの灯油配管接続用に使いました。普通につかえました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする