曜日別特売
M614RK-R ソロバン玉リング ミヤコ 65838982

ソロバン玉リング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法4
内容量1個注文コード65838982品番M614RK-R
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。

材質黄銅厚さ(mm)5.5寸法4寸法L(mm)5.5外径(Φmm)6.3寸法D(Φmm)6.3寸法d(Φmm)4.2呼び径(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65838982
2020-09-24
用途: エアブローガンの長ノズル締め付けリングの交換

エアブローガンの長ノズルが緩くなってきました。ノズル締め付け部の銅パイプが伸びきったので切断して取り付け直します。締め付け用にそろばん玉リングが使われていたので、これを1個だけ注文したわけです。モノタロウさんもクタビレ儲けですが、後々いいこともあるでしょう。ブローガンを買い替えほうが手間がかからなくてよいのでは?という愚問はなしでお願いします。

対象商品 : 65839034
2019-03-12
用途: ボイラーの灯油配管

ボイラーの灯油配管接続用に使いました。普通につかえました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする