ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの トイレ用品
ミヤコの トイレ部品
洗浄管用段落し金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65839515
品番
M61DK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。
洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
50×38
寸法H(mm)
21
寸法t(mm)
3.1
寸法D(Φmm)
54
寸法d(Φmm)
38.5
注意
※取付側のナットは既存の袋ナットをご使用ください。
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤を使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。