エア継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65839797 品番QSR-3/8-8
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,914
販売価格(税別)
8,104


Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-3 / 8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ:標準、公称サイズ 5 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2767 アズワン品番65-8021-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする