SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1600個)
注文コード
65840050
品番
ZF5S-20-01-T-WT-TR
参考基準価格(税別)
¥487,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0005
アズワン品番
65-7560-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表