ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用平パッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840276
品番
M65TLP-HP
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
M65TLP用のゴム平パッキンです。
寸法d(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
60
材質
NR
寸法
25
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
60
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。