ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用平パッキン
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840312
品番
M65TLP-HP
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
M65TLP用のゴム平パッキンです。
寸法d(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
108
材質
NR
寸法
65
内径(Φmm)
85
外径(Φmm)
108
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。