タンク取出金具用スベリパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65840337 品番M65TLP-SP
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

M65TLP用のスベリパッキンです。

寸法d(Φmm)28 寸法D(Φmm)48 材質PE 寸法13 内径(Φmm)28 外径(Φmm)48
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする