ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用スベリパッキン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65840346
品番
M65TLP-SP
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)
33
寸法D(Φmm)
53
材質
PE
寸法
20
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
53
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。