タンク取出金具用スベリパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65840355 品番M65TLP-SP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

M65TLP用のスベリパッキンです。

寸法d(Φmm)40 寸法D(Φmm)60 材質PE 寸法25 内径(Φmm)40 外径(Φmm)60
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする