ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用スベリパッキン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65840373
品番
M65TLP-SP
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)
57
寸法D(Φmm)
77
材質
PE
寸法
40
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
77
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。