ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用スベリパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65840407
品番
M65TLP-SP
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
123
材質
PE
寸法
75
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
123
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。