ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
樹脂製タンク取出金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840486
品番
M65TPJ
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)
PE
寸法
75
寸法H(mm)
83
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
152
材質(パッキング)
パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)
PE
寸法d
Rp3
寸法d1
左ねじ110山110
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
※ツバ部を内側にして取付けてください。