ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65840524 品番DFM-80-125-P-A-GF
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800


Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unit
Its typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setups
Thanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidity
It absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applications
A choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forces
What type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compression
The seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.

仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552 アズワン品番65-8012-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする