ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用平パッキン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840583
品番
M65TPK-HP
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
M65TPK用のゴム平パッキンです。
寸法d(Φmm)
122
寸法D(Φmm)
150
材質
パッキン/CR
寸法
100
内径(Φmm)
122
外径(Φmm)
150
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。