ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具用平パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65840608
品番
M65TPK-HP
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
M65TPK用のゴム平パッキンです。
寸法d(Φmm)
33
寸法D(Φmm)
53
材質
パッキン/CR
寸法
20
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
53
注意
※寸法をお確かめの上使用してください。