DGSL-8-80-P1A ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo 65840689

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65840689品番DGSL-8-80-P1A
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800


FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は51.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543937●コード番号:203-9459アズワン品番65-7984-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする