DGST-10-30-Y12A ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo 65840829

ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65840829品番DGST-10-30-Y12A
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800


FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は15.1mm(フロント長)、リア長は15.3mmです。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085166●コード番号:203-9466アズワン品番65-8016-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする