曜日別特売
DGST-25-80-Y12A ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo 65840935

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65840935品番DGST-25-80-Y12A
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800


Festo ミニスライド DGST-25-80-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:80 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:31 mm、ピストン径:25 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085194●コード番号:203-9517アズワン品番65-8016-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする