ガイド付シリンダ ボールベアリング DGSL ディグラルシリーズ G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65840996 品番DGSL-25-150-P1A
参考基準価格(税別)¥369,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800


FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ110mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:150mm●空圧接続:G1/8●クッションタイプ:クッショニングリング●モデル番号(P):544046●寸法:387.7x103x60mm●重さ:5.6kg●動作温度Max:+60℃●長さ:387.7mm●高さ:60mm●コード番号:203-9399 アズワン品番65-8017-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする