キーイングプラグ・ 極性キー オス MOD IVシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65841818 品番87077-2
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


アクセサリ
AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ
509-2076 509-2076 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する0.76 mm [0.03インチ]のペグ付き、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 788-0946 788-0946 キーイングプラグ、Mod IVハウジングにおいて0.645インチの高さのみで使用する1.78 mm [0.07インチ]のペグ付き ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジングで使用する黒ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジングで使用する赤ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する緑ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 681-2644 681-2644 キーイングプラグ、Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するナチュラルナイロン6.6、代表品番 ; 719-4301 719-4301 を参照 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングで使用する黒Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 718-8488 718-8488 シャント2極2.54 mmピッチ黒AmpModu、0.64 mm [0.025インチ]角形ポストで使用 ; 782-5257 782-5257 PRO-CRIMPER III、ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用ダイアセンブリ付き ; 78-1021 78-1021 10〜18極のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 20極以上のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMPMODU Mod IVシリーズ●シリーズ:MOD IV●コード番号:509-2076 アズワン品番65-7789-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする