クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841985 品番NPHS-D6-M-G12
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,458
販売価格(税別)
13,144


Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G12 の公称サイズは 10 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は -0,95-20 bar です。標準公称流量: 2000 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります

仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3259 アズワン品番65-8033-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする