WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
クランプ金具 100極 0.8mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65842150
品番
658807713100
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9785
アズワン品番
65-7498-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表