クランプ金具 40極 0.8mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65842168 品番658807713040
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9780 アズワン品番65-7499-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする