AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
クランプ金具 51極 1mm 1セット 800個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(800個)
注文コード
65842177
品番
10162582-1134151LF
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:51●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2586
アズワン品番
65-7497-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表