クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード65842299 品番1060420000
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980


Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 180 °

仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4502 アズワン品番65-7521-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする