クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65842509 品番2500490000
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4697 アズワン品番65-7528-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする