クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65842746 品番LN-125
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g

仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859 アズワン品番65-7991-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする