マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
MMX224用部品 ドライブプーリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ベルト幅(mm)
75
注文コード
65846177
品番
MMX224-11-S2-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ベルト幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
適合
食品対応(SP)
寸法(mm)
Φ65.5
適合ベルト幅(mm)
75
材質(軸)
ステンレス
材質(シェル)
ウレタン
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX224ーVG用のものを選択してください。