ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用目皿
ツバ付排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65846402
品番
MB19W
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2〜3広いセミツバタイプです。
寸法
100
寸法D(mm)
118
寸法d1(mm)
(VP)100
寸法d2(mm)
(VU)107
寸法d
W94山16
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
24
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。