MMX224用部品 テールローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ベルト幅(mm)500 材質(軸)ステンレス 材質(パイプ)ステンレス 注文コード65846649 品番MMX224-12-S2-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合ベルト幅・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。

適合食品対応(SP) 寸法(mm)Φ34 適合ベルト幅(mm)500 材質(軸)ステンレス 材質(パイプ)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX224ーVG用のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする