マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
MMX224用部品 スナップローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ベルト幅(mm)
400
材質(軸)
ステンレス
材質(パイプ)
ステンレス
注文コード
65847139
品番
MMX224-13-S2-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ベルト幅・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
適合
食品対応(SP)
寸法(mm)
Φ48.6
適合ベルト幅(mm)
400
材質(軸)
ステンレス
材質(パイプ)
ステンレス
注意
※コンベヤの機長が600cmを超える場合は取付ができません。