曜日別特売
BS-2200 バッグシーラー BS-2200 ニチバン 65847205

バッグシーラー BS-2200

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65847205品番BS-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。

用途
袋入り食品のバッグシールなど。
オレンジ適合テープ幅(mm)9質量(g)900トラスコ品番438-1556材質幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65847205
2024-05-31
用途: もやし袋詰めの封印
株式会社森洋光商店卸売・小売業

とても使いやすいです
ストレスなくスムーズに作業ができるので
大満足してます
替え刃を定期的に交換することにより
永く使えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 65847205
2024-02-05
用途: 出荷用梱包
医療・福祉・介護関連業

簡単に口にテープを留められるし、カットもできて便利な道具です。
切れ味よくスパッと切れます。

対象商品 : 65847205
2022-05-19
用途: パンの包装用。
製造業

電源もいらずシンプル構造で使いやすいです。ただ長い間使用していると、留めているネジがゆるむ事があり、異物混入にならないか心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 65847205
2022-11-16
用途: 野菜・果物包装時
卸売・小売業

ニチバンさんの商品はもともと使用していて使いやすかったので、再度購入しました。
リピートです。

対象商品 : 65847205
2021-11-24
用途: 野菜の袋詰め。
製造業

適度な重量感で使い勝手が抜群です。
こちらのメーカーにして正解でした。

対象商品 : 65847205
2022-05-01
用途: 小分けに
建設業・工事業

以前から利用していますが、安定して使ってます。
たまには他のメーカーも使ってみますか。

対象商品 : 65847205
2021-03-08
用途: 部品の小分け
建設業・工事業

こんなにも便利な物があったのか!と言った感じです。

対象商品 : 65847205
2020-04-13
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

何年も使用したので、同じメーカーと買い換えです。テープの切るショックなくスムーズに軽くシールができます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする