MMX300用部品 スナップローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合ベルト幅(mm)500 材質(軸) 材質(パイプ)ステンレス 注文コード65848049 品番MMX300-13-S1-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は適合ベルト幅・材質など27種類から選べます 他の種類を見る

ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。

適合食品対応(SP)以外かつ白色ベルト装着の場合 寸法(mm)Φ48.6 適合ベルト幅(mm)500 材質(軸) 材質(パイプ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする